Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe M8 SWS M8 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerscheibe M8 SWS A2
Fächerscheibe M8 SWS A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-S40462733
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3404358
EAN/GTIN:
     4012195301998
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte Edelstahl (V2A), Oberflächenschutz sonstige, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) 8, Ausführung offene Außenverzahnung, Innendurchmesser 8,4mm, Außendurchmesser 15mm, Stärke 2,4mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, din 6798, Scheibe, Sicherungsscheibe, U-Scheibe, Unterlegscheibe, Zahnscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,04*
€ 28,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,69*
€ 29,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,12*
€ 30,84*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,79*
€ 34,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,58*
€ 35,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.