| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40462739 Herst.-Nr.: 2022122 EAN/GTIN: 4012195896586 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 25, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 29mm, Sechskant Eckmaß 32mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Farbe grau, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ... 65°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Hutmutterkabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffhutmutterkabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Mehrfachdichteinsatz, Mehrfachdichtverschraubung, Standardkabelverschraubung |
| | |
| |