Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederreihenklemme steckbar ST 4/ 2P BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356055321
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3043789
EAN/GTIN:
     4046356055321
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ... 4mm², Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Steckanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Steckanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... -60°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 6,15mm, Höhe 55,934246mm, Tiefe 35,25mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangs-Zugfeder-Installationsklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6572*
€ 0,8872*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6994*
€ 0,9394*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7031*
€ 0,9606*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7296*
€ 0,9796*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7563*
€ 1,0163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9606*
€ 1,14311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8831*
€ 1,05089
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8431*
€ 1,00329
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7031*
€ 0,83669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3043747
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3043750
ab € 0,0935*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2305*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.