Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmenverbinder
>
Artikel
COMBI-Stecker UP 4/ 1-M BU
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4046356090186
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3060063
EAN/GTIN:
4046356090186
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme
Ausführung Stifteinsatz, Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,2 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 6mm², Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 800V, Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Breite 6,15mm, Polzahl 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Klemmen
>
Klemmen
>
Reihenklemmenconnector
Weitere Suchbegriffe:
Adapter
,
Reihenklemmen-Steckadapter
,
Reihenklemmenconnector
,
Reihenklemmenkonnektor
,
Steckadapter
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9258*
€ 1,2358*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9858*
€ 1,3058*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9961*
€ 1,316*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,0256*
€ 1,3556*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0286*
€ 1,3586*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,316*
€ 1,56604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2261*
€ 1,45906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1761*
€ 1,39956
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9961*
€ 1,18536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 65,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flanschdeckel
Phoenix Contact
3060348
ab € 1,2432*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2162*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,6445*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828746
ab € 1,8144*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,65556*
Zubehör
Prüfstecker
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Schirmanschlussschelle
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Schirmanschlussschelle
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen