Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau CD 60x40 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356507936
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240313
EAN/GTIN:
     4046356507936
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Höhe 40mm, Breite 60mm, Länge 2000mm, Durchmesser 60mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Nutzbarer Querschnitt 1155mm², Befestigungsart Bodenlochung, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,878*
€ 11,878*
Lager 3461
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,0642*
€ 12,345*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,212*
€ 12,392*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,33313*
€ 12,55313*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,7305*
€ 12,9305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,345*
€ 14,69055
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,9642*
€ 14,2374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,6742*
€ 13,8923
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,3142*
€ 13,4639
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,0642*
€ 11,9764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 246,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240333
ab € 3,443*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.