Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 100x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356508469
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240361
EAN/GTIN:
     4046356508469
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Höhe 40mm, Breite 100mm, Länge 2000mm, Durchmesser 100mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Halogenfrei, Nutzbarer Querschnitt 1956mm², Befestigungsart Bodenlochung, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,687*
€ 34,787*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 30,8893*
€ 35,7532*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,934*
€ 36,254*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,13176*
€ 36,71176*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,259*
€ 37,839*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,7532*
€ 42,54631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,6893*
€ 41,28027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,9293*
€ 40,37587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,0493*
€ 39,32867
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,8893*
€ 36,75827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 357,532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240367
ab € 10,285*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.