Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 25X25 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356629126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240616
EAN/GTIN:
     4046356629126
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Höhe 25mm, Breite 25mm, Länge 2000mm, Durchmesser 25mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Nutzbarer Querschnitt 220mm², Befestigungsart Bodenlochung, Farbe weiß, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,364*
€ 6,714*
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,4415*
€ 6,8932*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6212*
€ 6,9812*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,69282*
€ 7,06282*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,8868*
€ 7,2868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,8932*
€ 8,20291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6315*
€ 7,89149
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,3815*
€ 7,59399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,2515*
€ 7,43929
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,4415*
€ 6,47539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 172,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240645
ab € 1,55858*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.