Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16 A schwarz 7h 126371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 16 A schwarz 7h 126371
Artikel-Nr.:
     3461-S4046827004353
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     126371
EAN/GTIN:
     4046827004353
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 7h
cee-stecker 16a
cee stecker
Netzspannung 500V, Nennstrom 16A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) schwarz, Uhrzeit-Stellung 7h, Kennfarbe schwarz, Ausführung Stecker, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabeleinführung gerade, Schutzkontakt, Kontaktmaterial CuZn, Für Ex-Zone Gas 2, Für Ex-Zone Staub 22, Ex-Klasse IIC, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Ex-CEE-Stecker, Ex-Kupplung, Ex-Stecker, Ex-Steckverbindung, Ex-Steckvorrichtung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung, Steckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.