| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4046827023392 Herst.-Nr.: 155538 EAN/GTIN: 4046827023392 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Schaltstellungen 2, Ausführung des Betätigungselements Schlüssel, Farbe des Betätigungselements schwarz, Farbe der Leuchtmelderkalotte sonstige, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 30,5mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz, Schutzart (IP), frontseitig IP66, Schutzart (NEMA) 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,76* | € 190,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,69* | € 190,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 151,68* | € 190,85* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,20* | € 217,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|