| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4046827072215 Herst.-Nr.: 254317 EAN/GTIN: 4046827072215 |
| |
|
| | |
| Gewindeart NPT, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde 1/2 Zoll, Gewindelänge 19,8mm, Schlüsselweite 36mm, Sechskant Eckmaß 39,6mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 13 ... 17mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP66, Schlagfest, Farbe sonstige, RAL-Nummer 9006, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Teilbare Verschraubung, Einsatztemperatur -60 ... 110°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 20, 21, 22, EMV-Ausführung, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, EX-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,56* | € 53,68* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 40,33* | € 53,80* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,64* | € 58,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|