| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4046827073373 Herst.-Nr.: 249229 EAN/GTIN: 4046827073373 |
| |
|
| | |
| Überlastauslöser Stromeinstellung 16 ... 20A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsspannung 0 ... 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 12,4kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Mit integriertem Unterspannungsauslöser, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66, Höhe 340,5mm, Breite 170mm, Tiefe 131mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,49* | € 1.204,65* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.040,74* | € 1.205,60* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.085,52* | € 1.228,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|