| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4046827076923 Herst.-Nr.: 227210 EAN/GTIN: 4046827076923 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Schaltstellungen 2, Ausführung des Betätigungselements langer Drehgriff, Farbe des Betätigungselements rot, Farbe der Leuchtmelderkalotte sonstige, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 30,5mm, Breite der Öffnung 65mm, Höhe der Öffnung 65mm, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring gelb, Schutzart (IP), frontseitig IP66, Schutzart (NEMA) 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,65* | € 162,23* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 127,78* | € 162,87* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,83* | € 166,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|