Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschaltervorsatz mit Schnapphaken 207002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschaltervorsatz mit Schnapphaken 207002
Artikel-Nr.:
     3461-S4046827078729
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     207002
EAN/GTIN:
     4046827078729
Suchbegriffe:
Betätigungsvorsatz
Frontelement
Frontelement für Wahlschalter
Schalterkopf
Anzahl der Schaltstellungen 2, Ausführung des Betätigungselements Schlüssel, Farbe des Betätigungselements schwarz, Farbe der Leuchtmelderkalotte sonstige, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 30,5mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz, Schutzart (IP), frontseitig IP66, Schutzart (NEMA) 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, Wahltaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,71*
€ 278,50*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,82*
€ 279,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,69*
€ 296,02*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.