| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4046827080517 Herst.-Nr.: 153995 EAN/GTIN: 4046827080517 |
| |
|
| | |
| Netzspannung 250V, Nennstrom 6A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Uhrzeit-Stellung 10h, Kennfarbe blau, Ausführung Kupplung, Werkstoff des Gehäuses Messing, Kabeleinführung gerade, Schutzkontakt, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Ex-Klasse IIC, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung, Buchse, Ex-CEE-Kupplung, Ex-CEE-Stecker, Ex-Kupplung, Ex-Steckverbindung, Ex-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 642,42* | € 736,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 628,64* | € 736,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 644,50* | € 743,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 644,69* | € 743,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|