| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4046827081200 Herst.-Nr.: 133220 EAN/GTIN: 4046827081200 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Anschlussklemmen 8, Max. Leiterquerschnitt 6mm², Länge 115mm, Breite 115mm, Tiefe 64mm, Materialstärke Gehäuse 0mm, Montageart Aufputz, Anzahl der Einführungen 0, Art der Einführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) 4X, Mit Deckel, Deckelbefestigung geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui 750V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -60 ... 40°C, Schlagfestigkeit IK10, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,42* | € 84,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 64,56* | € 84,26* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,20* | € 90,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|