Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose 8118/121-899-C1028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose 8118/121-899-C1028
Abzweigdose 8118/121-899-C1028
Artikel-Nr.:
     3461-S4046827081248
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     133175
EAN/GTIN:
     4046827081248
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Anzahl der Anschlussklemmen 8, Max. Leiterquerschnitt 6mm², Länge 115mm, Breite 115mm, Tiefe 64mm, Materialstärke Gehäuse 0mm, Montageart Aufputz, Anzahl der Einführungen 6, Art der Einführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) 4X, Mit Deckel, Deckelbefestigung geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Ui 750V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -60 ... 40°C, Schlagfestigkeit IK10, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip66, abox, abox ip66, Ex-Abzweigdose, Kasten, Klemmengehäuse, Klemmenkasten, Klemmkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,50*
€ 95,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,76*
€ 95,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,75*
€ 101,11*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.