Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehlsgerätesystem Reihe ConSig 8040 130899


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4046827081385
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     130899
EAN/GTIN:
     4046827081385
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
drucktaster 1s 1ö
pilztaster
Anzahl der Befehlsstellen 2, Anzahl der Drucktaster 2, Anzahl der Leuchtmelder 0, Anzahl der Schlüsselschalter 0, Anzahl der Wahlschalter 0, Anzahl der Pilztaster 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0 ... 500V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0 ... 500V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0 ... 110V, Farbe des Gehäuseoberteils grau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: pilztaster stahl, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Befehlsgerätekombination, Komplettgerät, Mehrfachbediengerät, Mehrfachmeldegerät, Steuerschalter-Komplettgerat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 197,71*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,71*
€ 198,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,37*
€ 202,59*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 176,78*
€ 217,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,72*
€ 231,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
223692
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.