Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
Sensor induktiv BI20-G47-Y1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4047101061109
Hersteller:
Hans Turck
Herst.-Nr.:
10068
EAN/GTIN:
4047101061109
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv turck
Breite des Sensors 51mm, Höhe des Sensors 70mm, Schaltabstand 20mm, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 8,2 ... 8,2V, Werkstoff des Gehäuses Metall, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Industrie- und Automatisierungstechnik
>
Sicherheitsgerichtete Sensorik
>
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver näherungssensor
,
näherungsschalter induktiv 20mm
,
Induktiver Abstandssensor
,
Induktivsensor
,
Initiator
,
Näherungsinitiator
,
Näherungsschalter
,
Sensor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen