Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv Bi20-CP40-VP4X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv Bi20-CP40-VP4X2
Artikel-Nr.:
     3461-S4047101075489
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     15692
EAN/GTIN:
     4047101075489
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Breite des Sensors 40mm, Höhe des Sensors 114mm, Länge des Sensors 40mm, Schaltabstand 20mm, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Gehäusebauform Quader, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Versorgungsspannung 10 ... 65V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 65V, Spannungsart DC, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktiver Abstandssensor, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,61*
€ 245,39*
6 Tage
3
€ 6,95*
ab € 193,32*
€ 245,40*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.