| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101109290 Herst.-Nr.: 6827204 EAN/GTIN: 4047101109290 |
| |
|
| | |
| Anzahl der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 4, Schutzart (IP) IP67, Breite 91mm, Höhe 59mm, Tiefe 32mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analog-Gerät, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Busmodul, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 80,09* | € 100,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,49* | € 102,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,76* | € 104,60* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,10* | € 106,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,10* | € 107,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|