Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul AIH40-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmodul AIH40-N
Eingangsmodul AIH40-N
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-S4047101267907
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6884219
EAN/GTIN:
     4047101267907
Suchbegriffe:
Analog-Gerät
Analoger Ausgang
Analoger Eingang
Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Auflösung der Analogeingänge 14Bit, Auflösung der Analogausgänge 14Bit, Anzahl der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 4, Schutzart (IP) IP20, Breite 118mm, Höhe 106mm, Tiefe 18mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,13*
€ 499,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 427,79*
€ 499,64*
Frei Haus
ab € 430,33*
€ 503,82*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 426,28*
€ 508,92*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,92*
€ 605,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,90*
€ 582,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,66*
€ 568,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,90*
€ 557,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,19*
€ 542,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,28*
€ 507,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.