Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatureingangsmodul 4-Kanal TI41-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4047101267945
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6884223
EAN/GTIN:
     4047101267945
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Dezentrales kompaktes digitales E/A...
Digital-Gerät
Digitaler Ausgang
Anzahl der digitalen Eingänge 4, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Schutzart (IP) IP20, Breite 118mm, Höhe 106mm, Tiefe 18mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,80*
€ 451,00*
Frei Haus
ab € 390,74*
€ 455,69*
Frei Haus
ab € 394,36*
€ 459,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 395,90*
€ 462,56*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 392,95*
€ 471,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,03*
€ 560,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,02*
€ 542,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,63*
€ 529,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,95*
€ 467,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.