Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsmodul DO80-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4047101342147
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6884274
EAN/GTIN:
     4047101342147
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Dezentrales kompaktes digitales E/A...
Digital-Gerät
Digitaler Ausgang
Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Schutzart (IP) IP20, Breite 118mm, Höhe 106mm, Tiefe 18mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,22*
€ 385,07*
Frei Haus
ab € 336,33*
€ 390,99*
Frei Haus
ab € 336,97*
€ 394,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,71*
€ 397,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 341,17*
€ 405,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,17*
€ 482,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,51*
€ 475,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,52*
€ 465,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,77*
€ 447,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,39*
€ 436,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.