| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101383614 Herst.-Nr.: U2-23664 EAN/GTIN: 4047101383614 |
| |
|
| | |
| Bemessungsspannung 600V, Betriebsspannung 600 ... 600V, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Messing, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Aktor-Sensor-Verteiler, Passiv-Verteiler, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Verteiler, Verteiler, Verteiler-Box |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,67* | € 74,27* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,93* | € 74,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,40* | € 75,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|