| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101391404 Herst.-Nr.: 1644885 EAN/GTIN: 4047101391404 |
| |
|
| | |
| Länge des Sensors 62mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 20mm, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Art der Betätigung metallisches Target, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse sonstige, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 1000Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,45* | € 110,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,00* | € 111,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,44* | € 112,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 91,85* | € 115,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,85* | € 115,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|