| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101391664 Herst.-Nr.: 6630836 EAN/GTIN: 4047101391664 |
| |
|
| | |
| Polzahl 3, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M12, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig gerade, Kabellänge 2m, Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR), Farbe des Kabelmantels schwarz, Kabeltyp mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuZn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -50 ... 80°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25 ... 80°C, Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 250V, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Leitungsdose, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,04* | € 17,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,65* | € 18,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,74* | € 18,32* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,94* | € 18,88* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,32* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|