| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101466096 Herst.-Nr.: 6631967 EAN/GTIN: 4047101466096 |
| |
|
| | |
| Polzahl 5, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M12, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig abgewinkelt, Kabellänge 10m, Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR), Farbe des Kabelmantels schwarz, Mit LED-Anzeige, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuZn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -50 ... 80°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25 ... 80°C, Bemessungsstrom In 4A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Leitungsdose, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,99* | € 31,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,41* | € 31,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,71* | € 32,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,13* | € 33,04* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,48* | € 35,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|