Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI10UM12EVN6XH1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-S4047101483284
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100003655
EAN/GTIN:
     4047101483284
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Länge des Sensors 62mm, Durchmesser des Sensors 12mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Schaltabstand 10mm, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Art der Betätigung metallisches Target, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse verchromt, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 1000Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, Induktiver Näherungsschalter, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Sicherheitsger. induktiver Näherungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,69*
€ 80,09*
€ 5,00*
ab € 64,52*
€ 81,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,63*
€ 82,95*
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 83,77*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,02*
€ 84,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.