Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI8U-M18M-VN6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI8U-M18M-VN6X
Sensor induktiv BI8U-M18M-VN6X
Artikel-Nr.:
     3461-S4047101483352
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100003662
EAN/GTIN:
     4047101483352
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Länge des Sensors 64mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 8mm, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Art der Betätigung metallisches Target, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse verchromt, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 1500Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor turck, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv turck, Induktiver Näherungsschalter, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Sicherheitsger. induktiver Näherungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,70*
€ 85,92*
€ 5,00*
ab € 68,57*
€ 86,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,56*
€ 88,32*
Frei Haus
ab € 70,54*
€ 89,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,59*
€ 89,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.