| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101514483 Herst.-Nr.: 100012726 EAN/GTIN: 4047101514483 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 18 ... 33V, Spannungsart zur Betätigung DC, Anzahl der Kontakte als Öffner 5, Anzahl der Kontakte als Schließer 5, Anzahl der Kontakte als Wechsler 5, Physikalisches Messprinzip sonstige, Breite 38mm, Höhe 127,1mm, Tiefe 38mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Messrelais, Niveaurelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 790,64* | € 854,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 781,39* | € 854,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 804,42* | € 862,44* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 816,80* | € 881,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|