| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101551150 Herst.-Nr.: 100010462 EAN/GTIN: 4047101551150 |
| |
|
| | |
| Ausführung Inkrementalgeber, Physikalisches Messprinzip optisch, Max. Impulszahl 300, Ausführung der Drehgeber-Welle Hohlwelle, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Standard für Schnittstellen sonstige, Impulszahl pro Umdrehung 3600 ... 3600, Durchmesser der Welle 8 ... 8mm, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absoluter Drehgeber, Drehgeber, Drehgeber absolut, Dreikanaliger Drehgeber, Geschwindigkeitssensor, Inkremental-Encoder, Inkrementaler Drehgeber, TRD-Drehgeber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,47* | € 315,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,01* | € 319,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,88* | € 322,28* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 268,44* | € 329,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|