| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101584349 Herst.-Nr.: 6635150 EAN/GTIN: 4047101584349 |
| |
|
| | |
| Kontaktausführung Stift, Ausführung des Gehäuses gerade, Bemessungsstrom In 4A, Umgebungstemperatur -40 ... 80°C, Bemessungsspannung 48V, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schutzart (IP), montiert IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,35* | € 36,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,57* | € 37,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,64* | € 38,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,37* | € 38,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|