Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200SP CPU 1514S 6ES7514-2VN03-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4047623412779
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES75142VN030AB0
EAN/GTIN:
     4047623412779
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
SIMATIC S7 CPU-Modul
profibus buskoppler
Eingangsspannung bei DC 19,2 ... 28,8V, Art der Eingangsspannung DC, Max. Eingangsstrom bei DC 0,7A, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für ASI, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Steckplätze 80, Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A, Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A, Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule, Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module, Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule, Mit steckbaren Baugruppen, sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 100mm, Höhe 117mm, Tiefe 75mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: ET 200SP T, Grundgerät, IO-System IP20, SIMATIC, T-CPU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.127,25*
€ 2.232,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.115,38*
€ 2.233,33*
Frei Haus
ab € 2.220,66*
€ 2.326,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.285,85*
€ 2.444,59*
€ 5,95*
ab € 2.397,32*
€ 2.504,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.444,59*
€ 2.909,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.412,47*
€ 2.870,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.364,23*
€ 2.813,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,72*
€ 2.767,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.293,64*
€ 2.729,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.285,85*
€ 2.720,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79720BB700XA0
ab € 44,44*
Zubehör
Siemens
6ES71936LA100AG0
ab € 37,45*
Zubehör
Siemens
6ES71936LA100AA0
ab € 37,18*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP012MA0
ab € 1,07*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP022MA0
ab € 1,07*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP032MA0
ab € 1,08*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP042MA0
ab € 0,937*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP102MT0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP112MT0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP122MT0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP132MT0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP412MB0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP512MC0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP522MC0
ab € 0,927*
Zubehör
Siemens
6ES71936CP622MA0
ab € 0,927*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.