Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047624204267 Herst.-Nr.: 3VA55607GC422AA0 EAN/GTIN: 4047624204267 |
| |
|
| | |
| Bemessungsdauerstrom Iu 600A, Bemessungsspannung 690 ... 690V, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 110kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 600 ... 600A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 3000 ... 6000A, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 4, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Komplettgerät mit Schutzeinheit, Schutzart (IP) IP40, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator-, Leistungsschalter für Trafoschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.433,32* | € 2.612,07* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.405,02* | € 2.613,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.497,02* | € 2.673,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.029,76* | € 3.222,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.423,09* | € 3.624,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|