Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Inst.-Material - Abzweig-/Befestigungsmaterial
>
Nagel-/Kabel-/Rohrschellen/Befestigungsmaterial
>
Befestigungsklammer
>
Artikel
Gelenkträgerklammer Modell E 0-24mm TK FL G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-S40480414
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
1488111
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungselement
Befestigungsklammer
C-Klammer
Flanschklammer
Befestigungsart schrauben, Anschlussart/-bauteil sonstige, Gewindemaß (metrisch) 10, Geeignet für Flanschstärke 0 ... 24mm, Scharnierend, Scharnier justierbar, Werkstoff Stahl, Oberflächenschutz Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung, Bruchlast 2800N, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Abzweig-/Befestigungsmaterial
>
Nagel-/Kabel-/Rohrschellen/Befestigungsmaterial
>
Befestigungsklammer
Weitere Suchbegriffe:
Flanschklemme
,
Gelenkklammer
,
Kastenklemme
,
Klammer
,
Klemme
,
Schraubklemme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,8481*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,228*
€ 51,44132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,0581*
€ 48,85914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,3181*
€ 46,78854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,9581*
€ 45,17014
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,8481*
€ 41,46924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen