| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4048879048255 Herst.-Nr.: 56701 EAN/GTIN: 4048879048255 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Eingang, Spannung, Anzahl der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 151mm, Höhe 34,5mm, Tiefe 30mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analog-Gerät, Analogmodul, Busmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbus, Feldbusmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,28* | € 281,29* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,30* | € 281,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,36* | € 321,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,49* | € 325,09* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 314,58* | € 347,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|