| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4048879051460 Herst.-Nr.: 55309 EAN/GTIN: 4048879051460 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Ausgangsstrom 1,6A, Zulässige Spannung am Ausgang 24 ... 24V, Art der Ausgangsspannung DC, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Schutzart (IP) IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Wand-/Direktmontage möglich, Breite 63mm, Höhe 225mm, Tiefe 50,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbus, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 578,13* | € 634,30* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,89* | € 634,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 625,65* | € 665,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 631,53* | € 672,46* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 663,05* | € 717,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|