Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4048962481389 Herst.-Nr.: 567812 EAN/GTIN: 4048962481389 |
| |
|
| | |
| Ausführung Spreizdübel, Bohrlochdurchmesser 12mm, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 80mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz sonstige, Farbe grün, Mit Rand, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Beton, Geeignet für Gasbeton, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Vollziegel, Geeignet für Hochlochziegel, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Deckendübel, Dübel, Kunststoffdübel, Mehrzweckdübel, Standard-Dübel, Standarddübel, Universal-Dübel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,13978* | € 0,20678* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1425* | € 0,2095* | | | | Lager 3461 | | | | 45 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1419* | € 0,213* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,1465* | € 0,2145* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1685* | € 0,2385* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück | Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 9,585* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|