Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4048962481402 Herst.-Nr.: 567814 EAN/GTIN: 4048962481402 |
| |
|
| | |
| Ausführung Spreizdübel, Bohrlochdurchmesser 8mm, Mit Schraube, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 60mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz sonstige, Farbe grün, Mit Rand, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Beton, Geeignet für Gasbeton, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Vollziegel, Geeignet für Hochlochziegel, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Spreizdübel, fischer spanplattenschraube, spanplattenschrauben, Allrounddübel, Allzweckdübel, Deckendübel, Dübel, Kunststoffdübel, Mehrzweckdübel, Standard-Dübel, Standarddübel, Universal-Dübel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 6,50925* | € 9,3996* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,0704* | € 10,0206* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,64065* | € 10,0404* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,16* | € 10,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,398* | € 10,47825* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,14465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|