Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4049787004289 Herst.-Nr.: 142.000.68 EAN/GTIN: 4049787004289 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Töne 42, Gehäusefarbe rot, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 120dB, Nennspannung 230V, Schutzart (IP) IP66, Stromart AC, Stromaufnahme 0,065A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, elektronischer summer 230v, alarm summer, sirene werma, Alarmgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,13* | € 531,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 483,03* | € 533,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 480,50* | € 536,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 485,48* | € 539,06* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 494,64* | € 554,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|