Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4049787028490 Herst.-Nr.: 140.150.50 EAN/GTIN: 4049787028490 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Töne 32, Gehäusefarbe rot, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 115dB, Nennspannung 28V, Schutzart (IP) IP65, Stromart DC, Stromaufnahme 0,12A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,16* | € 57,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,31* | € 57,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,71* | € 59,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 47,52* | € 60,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 51,22* | € 64,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|