Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Baugr:1,IP68,IP69K HDCIP6804AAWS1M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4050118439854
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2430170000
EAN/GTIN:
     4050118439854
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
hdc-steckverbinder weidmüller
Breite 67mm, Höhe 43,7mm, Tiefe 50mm, Ausführung des Gehäuses Anbaugehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Adapterplatte Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Bügellage sonstige, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Mit Dichtung, Anzahl der Aussparungen 0, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Schraube, Betriebstemperatur -50 ... 125°C, EMV-Ausführung, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP66, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, weidmüller steckergehäuse, Gehäuse, Industriesteckergehäuse, Industriesteckverbinder-Gehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Verbindungssteckergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,42*
€ 19,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,52*
€ 19,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,80*
€ 20,98*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,88*
€ 21,07*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,43*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.