| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4050528030726 Herst.-Nr.: E6100051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geeignet als Begrenzer, Max. Betriebstemperatur 80°C, Einstellbare Einschalttemperatur 60 ... 140°C, Einstellbare Ausschalttemperatur 60 ... 140°C, Geräteausführung Aufbaugerät, Mediumtemperatur 200 ... 200°C, Ausführung des Sensors Kapillarrohr, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP40, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heizregister, Kanalthermostat, Kapillarregler, Kapillarrohrregler, Kapillarrohrthermostat, Kapillarthermostat, Lufterhitzer, Temperatur, Temperaturregler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |