| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4050528030733 Herst.-Nr.: E6100075 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geeignet als Begrenzer, Max. Betriebstemperatur 80°C, Einstellbare Einschalttemperatur 20 ... 100°C, Einstellbare Ausschalttemperatur 20 ... 100°C, Geräteausführung Aufbaugerät, Mediumtemperatur 200 ... 200°C, Ausführung des Sensors Kapillarrohr, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP40, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizregister, Kanalthermostat, Kapillarregler, Kapillarrohrregler, Kapillarrohrthermostat, Kapillarthermostat, Lufterhitzer, Temperatur, Temperaturregler |
| | |
| |