| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4050528030832 Herst.-Nr.: E6110064 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geeignet als Wächter, Max. Betriebstemperatur 80°C, Schaltdifferenz der Temperatur 8°C, Geräteausführung Aufbaugerät, Mediumtemperatur 200 ... 200°C, Ausführung des Sensors Kapillarrohr, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP40, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heizregister, Kapillarregler, Kapillarrohrregler, Kapillarrohrthermostat, Lufterhitzer, Lufterhitzer-Thermostat, Temperatur, Temperaturregler, Temperaturschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |