Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsentemperaturfühler PT1000,PVC-Kabel 1m HFP1000/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4050528035905
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9030020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fühler
Hülsenfühler
Hülsentemperaturfühler
Hülsentemperatursensor
Einsatzgebiet Tauchrohr/-kanal, Geeignet für Kanalbefestigung, Geeignet für Rohrmontage, Geeignet für Luft, Geeignet für Flüssigkeiten, Geeignet für Gase, Festes Kabel am Sensor, Kabellänge 1m, Länge des Sensors 45mm, Einstecklänge 45mm, Durchmesser Sensorelement 6mm, Material Element rostfreier Stahl, Passive Temperaturmessung, Temperaturmessbereich -35 ... 105°C, Sensortyp Pt1000, Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95%, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.