Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegetemperaturfühler KTY 81-121,Fühler 51 ALF-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4050528038258
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9050210
EAN/GTIN:
     4050528038258
Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
Sensorgehäuse
Eintauchfühler
Tauchfühler
Einsatzgebiet Strap-on, Mit Befestigungsmaterial, Geeignet für Rohrmontage, Mit Gehäuse, Deckelbefestigung Bajonettverschluss, Sensorelement innerhalb des Gehäuses, Kabellänge 0m, Passive Temperaturmessung, Sensortyp sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95%, Schutzart (IP) IP65, Höhe Gehäuse 64mm, Gehäusebreite 58mm, Gehäusetiefe 34mm, Gehäusefarbe weiß, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: tauchfühler, Amlegefühler, Anlegefühler, Anlegesensor, Fühler, Rohranlegesensor, Rohrfühler, Rohrsensor, Sensor, Temperatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,50*
€ 31,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,59*
€ 31,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,08*
€ 32,50*
€ 3,90*
ab € 26,56*
€ 36,01*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,01*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.