| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4050528043948 Herst.-Nr.: G9990010 EAN/GTIN: 4050528043948 |
| |
|
| | |
| Ausführung Einzel, Material Tauchrohr Messing, Werkstoffgüte sonstige, Druckstufe Artikel PN 20, Anschluss Außengewinde (metrisch), Nenndurchmesser Anschluss 1/2 Zoll (15), Innendurchmesser 6,5mm, Außendurchmesser 8mm, Einstecklänge 50mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubhülse, Schutzhülse, Schutzrohr, Tauchrohr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,12* | € 14,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,17* | € 14,65* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,23* | € 15,00* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,68* | € 15,27* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,49* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|