| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4050528051899 Herst.-Nr.: SA140017 EAN/GTIN: 4050528051899 |
| |
|
| | |
| Einsatzgebiet Raum, Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Luft, Geeignet für Gase, Mit Gehäuse, Deckelbefestigung aufrastend, Sensorelement innerhalb des Gehäuses, Passive Temperaturmessung, Sensortyp sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95%, Schutzart (IP) IP30, Höhe Gehäuse 78,5mm, Gehäusebreite 78mm, Gehäusetiefe 13,9mm, Gehäusefarbe weiß, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fühler, Raumfühler, Raumsensor, Raumtemperatursensor, Sensor, Temperatur, Temperaturfühler, Temperatursensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,27* | € 30,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,46* | € 30,96* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,82* | € 32,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,51* | € 34,49* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,68* | € 40,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|