| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4050528055682 Herst.-Nr.: SN080400 EAN/GTIN: 4050528055682 |
| |
|
| | |
| Einsatzgebiet Raum, Geeignet für Wandmontage, Sensortyp NTC, 10K, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95%, Schutzart (IP) IP30, Höhe Gehäuse 78,3mm, Gehäusebreite 83,4mm, Gehäusetiefe 25,5mm, Gehäusefarbe weiß, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fühler, Raumtemperaturfühler, Raumtemperatursensor, Sensor, Strahlungstemperaturfühler, Strahlungstemperatursensor, Temperatur, Temperaturfühler, Temperatursensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,04* | € 85,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,77* | € 85,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,08* | € 88,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,45* | € 88,31* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,07* | € 110,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|